Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Edwards HAT9000 110 Ton Shop Press

Edwards HAT9000 110 Ton Shop Press

Article nº : WBB2365915

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 32 319,00 $

Quantité

Our110 Ton Shop Presssolve une variété de demandes pour améliorer la productivité de l’utilisateur. Lisse et précise, robuste et polyvalente, notre conception latérale unique et ouverte permet aux matériaux de passer à travers. Équipez-le avec un ironworker Edwards avec un système PowerLink installé en usine, une unité de puissance EdwardsPortable.

Ne peut pas fonctionner sans Ironworker ou unité d’alimentation portable. Fait sur commande.

Poids &Dimensions

  • Largeur 64 in (162,56 cm)
  • Longueur 48
  • Hauteur 84 in (213,36 cm)
  • Poids 2200 lbs (1000 kg)

Détails du produit

  • pays Made in USA
  • Tension du moteur 208 V
  • Phase 3
  • Marque Edwards
  • Puissance moteur 5 HP
  • Évaluation 110 tonnes
  • Style Type Ferronnier
  • Numéro de référence du fabricant CHAPEAU9010

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications Certifié CSA
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
Edwards HAT9000 110 Ton Shop Press

Edwards HAT9000 110 Ton Shop Press

Article nº : WBB2365915