Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



BEST-SELLER
Sani-Lav

Référence :WBB2158938

Référence fabricant : 111L

Vanne à double pédale SANI-LAV 111L (montage inférieur) certifiée NSF/ANSI 372

Description du produit
Vanne à double pédale SANI-LAV 111L (montage inférieur) certifiée NSF/ANSI 372

Vanne à double pédale à montage inférieur. Contrôlez l'arrivée d'eau « mains libres » en appuyant sur le pied pour ouvrir l'eau et en la relâchant pour la fermer. Idéale pour les secteurs de la restauration et médical. Les vannes à fermeture automatique éliminent tout risque de contamination par des robinets sales ou porteurs de germes. Les vannes SANI-LAV sont fabriquées en laiton coulé avec des ressorts, pédales, boulons et écrous en acier inoxydable. Toutes les vannes sont testées à 10 bars (150 psi) après assemblage. Les pédales relevables facilitent le nettoyage. Matériel de montage non inclus. Raccordement : 1/2 NPT.

PRIX
$429.95

1
1
Navires dans 2 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Détails du produit

Référence fabricant111L
Emplacement de montageBas
À utiliser avecLavabos muraux et stations de lavage SANI-LAV
MatérielLaiton/Acier inoxydable
DescriptionValve à double genouillère
MarqueSani-Lav