- Oxyde d'aluminium
- 2 pouces de diamètre
- Type de fixation R
- Poids X
- Grit 36
Superior Abrasives 11214 QC Disque de type R, 2", oxyde d'aluminium, grain extra-gros - Lot de 100
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Disque à changement rapide pour abrasifs enduits
PRIX
146.00 Vendu par lots de 100 /1.46 l'unité
2
2
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Poids de l'arrière | Poids X |
| Diamètre | 2 po |
Détails du produit
| Régime maximal | 30000 rpm |
| Couleur | Rouge |
| Type de disque | Disque à changement rapide |
| Détermination | 50 |
| Matériau de support | Tissu |
| Compatibilité des outils | Changement rapide, ponceuses d'angle, meuleuses droites |
| Quantité par emballage | 100 |
| Référence fabricant | 11214 |
| Niveau | Très grossier |
| Matériau abrasif | Oxyde d'aluminium |
| Type de produit | Disque à changement rapide, revêtu |
| Type de pièce jointe | TR |
| Marque | Abrasifs de qualité supérieure |