Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marque de précision

Référence :WBB511890

Référence fabricant : 25482

Cales d'arbre en acier 11/32" ID x 13/16" OD x 0,0015" (paquet de 10) - Fabriquées aux États-Unis

Description du produit
Fabriquées en acier trempé à froid, à faible teneur en carbone et de haute qualité, ces cales d'arbre sont dépourvues de rainures de clavette. Elles permettent un gain de temps considérable par rapport au réusinage. Leur épaisseur de précision garantit des résultats optimaux. Conditionnées sous sachet plastique hermétique, les cales d'arbre Precision Brand® sont idéales pour un espacement rapide et précis des fraises, fraises multiples, scies, lames de refendage et outils de meulage.

PRIX
$37.95

La quantité minimale d'achat est de 23
23
23
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Poids0.1
Épaisseur0.0015 po
Diamètre«16 »
diamètre intérieur32 po

Détails du produit

Pays d'origineFabriqué aux États-Unis
MatérielAcier à faible teneur en carbone et entièrement trempé
Quantité par paquet10
Référence fabricant25482
MarqueMarque de précision