- Oxyde d'aluminium
- 6 pouces de diamètre
- Poids X
- Grit 40
Disques abrasifs auto-adhésifs enduits PSA Superior Abrasives 11457, 15 cm, oxyde d'aluminium, grain grossier - Paquet de 50
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Disque abrasif enduit PSA
PRIX
145.50 Vendu par lots de 50 /2.91 l'unité
2
2
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Poids de support | Poids X |
| Diamètre | 6 po |
Détails du produit
| Régime moteur maximal | 10000 rpm |
| Couleur | Rouge |
| Type de disque | Disque PSA |
| Grincer | 40 |
| Matériau de support | Tissu |
| Compatibilité des outils | Ponceuses à angle droit |
| Quantité par paquet | 50 |
| Référence fabricant | 11457 |
| Grade | Grossier |
| matériau abrasif | Oxyde d'aluminium |
| Type de produit | Disques en tissu PSA |
| Type de fixation | Autocollant |
| Marque | Abrasifs de qualité supérieure |