Prix : 69,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
SUPCO® EDT11 réglable dégivrage contrôle 115 V, 3/4 hp, ampli 20
Caractéristiques/avantages :
Caractéristiques/avantages :
- Remplacement universel
- Circuits électroniques
- Réglable dégivrage fréquence 4 à 12 heures
- Réglable dégivrage temps 10 35 Minutes
- Disponible en 115 & 208/240 Volts
- Taille standard & montage pour s’adapter à la plupart des Applications
- Aucun fil de terre
- Fonctionnement silencieux & durabilité
- Cas une preuve de poussière
- Température d’emploi : 32 à 130° F
- Plage d’humidité : 10-95 %, sans condensation
Poids &Dimensions
- Largeur 2,38 po (6,05 cm)
- Profondeur 1-1/8 po (2,86 cm)
- Hauteur 3-1/8 po (7,94 cm)
Détails du produit
- Type Contrôle de dégivrage réglable
- Marque SUPCO
- Tension 115 V
- Description Universel réglable dégivrage contrôle 115 V, 3/4 HP, ampli 20
- Numéro de référence du fabricant EDT11
- Ampérage 20 A
- Couleur Noir
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
SUPCO EDT11 réglable dégivrage contrôle 115 V, 3/4 hp, ampli 20
69,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit