Prix : 839,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pompe de transfert de carburant à forte teneur en fonte et en vane rotative. Conçu pour l’essence, le diesel, le biodiesel jusqu’à B20, E15, le kérosène et les spiritueux minéraux. Inclut la buse manuelle de 3/4 po, le tuyau d’aspiration et le coude de télescopique de 3/4 po x 12 po, 20"-34 1/2" en acier. UL/cUL, ATEX, CE. Garantie de deux ans. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Poids 32 lbs (14,55 kg)
- Longueur du tuyau 12,0
- Longueur 13 in (33,02 cm)
- Connexion d’entrée 1 in (2,54 cm)
- Diamètre du tuyau 3/4 en
- Connexion de prise 3/4 TNP en
- Ascenseur d’aspiration max 7 essence, 8 diesel
Détails du produit
- Botte de buse Oui
- Type de pompe Rotary Vane
- Type de connexion d’entrée MNPT
- Ampérage 2,0 A
- Type Pompe à palettes
- Mont 2" TNP Bung Mont
- Capacité d’ascenseur 7e Gaz / 8e Diesel
- LB/PO2 16,0 psi
- Type de connexion de prise FNPT
- Type de carburant Gaz, diesel, kérosène, E-15, biodiesel jusqu’à B20
- Tension 115 V
- Description Pompe 115V Ac avec hose et buse manuelle
- Cycle d’utilisation 30 minute
- Puissances en chevaux 3/16 HP
- Matériau du boîtier Fer de fonte
- Gallons par minute 15 gal/min (56,78 l)
- Prise de courant 3/4
- Marque Fill-Rite
- Numéro de référence du fabricant FR610H
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications Pompe et moteur cotés UL/CUL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fill-Rite® pompe AC de 115 Volts, 15 GPM - FR610H
839,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit