- Oxyde d'aluminium
- 12 pouces de diamètre
- Poids X
- Grit 100
Superior Abrasives 11509 : disque adhésif PSA enduit, 12 pouces, oxyde d'aluminium, grain fin - Lot de 25
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Disque abrasif enduit PSA
PRIX
256.25 Vendu par lots de 25 /10.25 l'unité
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Poids de l'arrière | Poids X |
| Diamètre | 12 po |
Détails du produit
| Régime maximal | 1150 rpm |
| Couleur | Rouge |
| Type de disque | Disque PSA |
| Détermination | 100 |
| Matériau de support | Tissu |
| Compatibilité des outils | Meuleuses d'établi/au sol |
| Quantité par emballage | 25 |
| Référence fabricant | 11509 |
| Niveau | Très bien |
| Matériau abrasif | Oxyde d'aluminium |
| Type de produit | Disques en tissu PSA |
| Type de pièce jointe | À coller |
| Marque | Abrasifs de qualité supérieure |