Prix : 56,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Trigger sprayers avec adaptateurs adapter n’importe quelle bouteille de Scienceware® avec un facile à remplir, les large fermeture 53 mm et offrons vaporisateur pratique, réglable de distribution d’une large gamme de produits chimiques, y compris l’eau de Javel, éthanol, huile et eau.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Simple to install sprayer is perfect for GHS Labeled safety-vented wash bottles (series 12416 and 12432), as well as OSHA compliant 16oz and 32oz Scienceware® non-vented, wide-mouth wash bottles (series 11716 and 11732)
- Acier inoxydable, pompe à ressort dans le pulvérisateur de déclenchement ne se corrodera pas avec une exposition répétée à 10 % solution de désinfection de blanchiment
- Fabriqué à partir de polypropylène résistant aux produits chimiques durables
- Adaptateur plus pulvérisateur de déclenchement ajoute environ 5-1/2 » hauteur à une bouteille de lavage
- Pulvérisateur sans adaptateur s’adapte à la plupart des bouteilles avec une ouverture de 28mm
- Bouteille non incluse
Détails du produit
- Quantité par paquet 2
- Marque Bel-Art
- Description Pulvérisateur gâchette avec adaptateur
- Matériau PP
- Numéro de référence du fabricant F11620-0050
- Couleur Naturel
- Comprend Pulvérisateurs de déclenchement avec des adaptateurs
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bel-Art Autoclavable tourie avec Spigot 118460050, polypropylène, 20 litres, blanc, 1/PK
Article nº : B1115324
Pas encore évalué
325,95 $
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
46,20 $
Bel-Art polypropylène Trigger Sprayers avec 53mm Adaptateur 116200050, 2/PK
56,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires