Mitutoyo

Référence :WBB611543

Référence fabricant : 500-754-20

Pied à coulisse numérique Mitutoyo 500-754-20 Digimatic 0-12''/300 mm IP67 en acier inoxydable

Description du produit
Pied à coulisse 12"/300 mm IP67, sans sortie SPC

  • Indice d'étanchéité IP67
  • Construction en acier inoxydable trempé avec quatre dimensions de mesure : diamètre extérieur, diamètre intérieur, profondeur et profondeur de marche.
  • Pouce/Métrique
  • Clé zéro/ABS
  • Livré dans un étui en plastique ajusté
PRIX
$959.00
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
Mesure intérieure minimale0
Métrique ou poucePouce, métrique en
Diamètre extérieur minimalIP67 dans
Mesure minimale0
Forme de la tige de profondeurRectangulaire
Mesure maximale12 po / 300 mm
Résolution/Remise des diplômes0.0005

Détails du produit

CasOui
Source d'alimentationBatterie
Mécanique ou numériqueNumérique
Rouleau à pouceOui
Indice de protection IPIP67
Référence fabricant20
Matériau du point de contact de diamètre intérieurAcier inoxydable
MarqueMitutoyo
Type de batterieSR44
TypePied à coulisse
NumériqueOui
Matériau facial de mesureAcier inoxydable
SérieDigimatique
Sortie de donnéesOui
StyleUsage général
Précision (+/-)0.0015 po
Option fractionnaireNon
Matériau du cadreAcier inoxydable

Conformité et certifications

Certificat d'étalonnage complet inclusNon