Le flash quadruple discret DEL Le stroboscope est doté d'une lentille ambrée stabilisée aux UV et de 12 LED haute puissance de 1 watt. DEL Éclairage. Fixation magnétique ou par boulonnage permanent (3 boulons). Fonctionne sur 12 volts et 1,5 ampères. Comprend un cordon d'alimentation de 3 m avec prise commutée.
Flash quadruple 12-48 V CC à profil bas, montage magnétique/permanent DEL Lampe stroboscopique - SL645ALP
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$155.95
1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 7 po |
| Largeur | 7 po |
| Hauteur | 6 po |
| Diamètre | 6 po |
Détails du produit
| Taper | DEL |
| Température de couleur | Amber K |
| Couleur | Ambre |
| Style | Rond |
| Emplacement de montage | Magnétique/Permanent |
| Tension | 12 V |
| Description | Lumière stroboscopique |
| Référence fabricant | SL645ALP |
| Marque | Produits des acheteurs |