Prix : 139,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques de montage double Flash stroboscope permanentes une fonte d’aluminium de base, avec le manteau de poudre noire finition. options de montage 3-boulon ou tuyau-style. Fonctionne à 12-48 VDC. Inclut des éléments de fixation et joint en caoutchouc.
Poids &Dimensions
- Largeur 6-3/4 po (17,15 cm)
- Diamètre 7-1/2 po (19,05 cm)
- Longueur 6-3/4 po (17,15 cm)
- Hauteur 7-1/2 po (19,05 cm)
Détails du produit
- Tension 12 V
- Emplacement de montage Permanente
- Description Lumière stroboscopique
- Type À incandescence
- Marque Buyers Products
- Style Rond
- Numéro de référence du fabricant SL660A
- Température de couleur Ambre K
- Couleur Ambre
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
12-48 VCC permanente montage Dual Flash stroboscope - SL660A
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires