Quantité minimale: 2
Prix : 219,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Intrigue Professional est une gamme commerciale d'ustensiles de cuisine en acier inoxydable résistants. Le style européen avec des combinaisons de finitions en satin et miroir font intrigue idéal pour la cuisine ou la cuisine de démonstration. Idéal pour une utilisation avec les gammes d®induction Vollrath. Construction en acier inoxydable 18-8 (UE 18-10). Poignées creuses confortables qui restent fraîches. Finition miroir - superbe look et nettoyage facile. Four et lave-vaisselle. Lèvre arrondie fait versant facile et ajoute une force là où ça compte. Couche inférieure en aluminium et en acier inoxydable en acier inoxydable en aluminium et en acier inoxydable en acier inoxydable en permanence, 1/4 po (6,6 mm) d'épaisseur, en aluminium et en acier inoxydable, pour un chauffage uniforme et une durabilité exceptionnelle. Garantie à vie limitée. Inclut la poignée d'aide. 12-1/2" de diamètre.
Poids &Dimensions
- Profondeur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Diamètre 12-1/2 po (31,75 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Vollrath Vollrath
- Description Plaine Finition S/S Fry Pan
- Matériau 18-8 (UE-18-10) Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 47753
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vollrath® Stock Pot 18,0 Qt (17,0 L)
Article nº : B208205
Pas encore évalué
349,95 $
Poêle à frire Vollrath® 12,6 pouces (32 cm)
219,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires