Prix : 875,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
AWG 12 / 3 Cond x 45 ft, 20 AMP, sortie simple, avec cordon, 27 lbs
Le cordon d’alimentation et les bobines lumineuses de Reelcraft offrent de nombreux styles de prises et de lampes. Facile à monter et solide sur le plan structurel, le cordon d’alimentation et les bobines légères sont munis d’un cadre en acier à jauge lourde soudée de façon arobot qui se fixe à la plupart des surfaces structurellement saines. Permet de multiples positions de bras guide pour des usages polyvalents et ajustement de champ plus facile. Le mécanisme d’entraînement est enfermé pour la protection contre l’environnement.
Le cordon d’alimentation et les bobines lumineuses de Reelcraft offrent de nombreux styles de prises et de lampes. Facile à monter et solide sur le plan structurel, le cordon d’alimentation et les bobines légères sont munis d’un cadre en acier à jauge lourde soudée de façon arobot qui se fixe à la plupart des surfaces structurellement saines. Permet de multiples positions de bras guide pour des usages polyvalents et ajustement de champ plus facile. Le mécanisme d’entraînement est enfermé pour la protection contre l’environnement.
Poids &Dimensions
- Largeur 9,375 po (23,81 cm)
- Hauteur 13,25 po (33,66 cm)
- Longueur 12,625 po (32,07 cm)
- Longueur du cordon 45 pi (13,72 m)
- Capacité de longueur du tuyau d’enrouleur 45 pi (13,72 m)
- Jauge 12 ga
Détails du produit
- Accessoire Prise simple (5-20R)
- Tension 125 V
- Câble/cordon/tuyau inclus Oui
- Type de lecteur/retour Ressort moteur
- Ampérage 20 A
- Marque Reelcraft
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant L 4545 123 3 A
- Couleur Rouge
Conformité et certifications
- Certifications UL & CSA
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Cybernose
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cordon d'alimentation Reelcraft L 4545 123 3A, 12 AWG/3 Cond x 45 pi, 20 A, prise unique, avec cordon, 27 lb
875,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit