Ce chariot en toile résistante est conçu pour offrir de nombreuses années de service dans le cadre d’ buanderie s commerciales, de la collecte des déchets, de la distribution du courrier ou de la manutention de charges lourdes. Sa structure en toile épaisse est dotée de bords renforcés pour une protection contre l’abrasion. Sa finition hydrofuge résiste aux intempéries et à l’humidité, ce qui en fait un chariot idéal pour l’ buanderie . Sa base solide en bois dur séché au four, son châssis en acier soudé et ses quatre roulettes pivotantes en caoutchouc non marquantes de 4" permettent de transporter facilement des charges lourdes. Les deux extrémités de ce chariot en toile sont équipées d’une grande poche à documents et d’une poignée de traction renforcée. Livré assemblé.
Global Industrial
Référence :WB241303
Global Industrial Chariot à panier, en toile, capacité de 12 boisseaux
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$349.95était $439.95
Économisez $90.00 (20%)
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
| Longueur | 36-1/4 po |
| Largeur | 24-3/4 po |
| Hauteur | 32-1/4 po |
| Diamètre de la roue | 4 po |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Matériau des roues | Caoutchouc |
| Type | Chariot à paniers en toile pour le transport en vrac |
| Matériau de revêtement | Toile |
| Couleur | Blanc |
| Type de roulette | (4) Pivot |
| Capacité en boisseaux | 12 bu |
| Capacité | 14.9 ft³ |
| Matériau | Toile |
| Référence fabricant | 241303 |
| Matériau de base | Bois dur |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |