Prix : 789,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fan de série AFG sont excellentes pour de nombreuses applications résidentielles et commerciales. Le boîtier est en acier laqué époxy. Les fans sont compacts et peuvent être montés verticalement et horizontalement. Peut être utilisé pour les applications multipoints d’échappement telles que salles de bains, ventilation de toute la maison, conduit stimulant, atténuation du radon et ventilation générale. 985 PI3/MIN.
Poids &Dimensions
- Taille du conduit 12 in (30,48 cm)
- Diamètre d’entrée/sortie 12 in (30,48 cm)
- Longueur 16-1/8 po (40,96 cm)
- Hauteur 11-3/4 po (29,85 cm)
Détails du produit
- Gamme haute t/mn 2000-3000 rpm
- T/mn élevé 2 320 tr/min
- Plage de tension 115-120 V
- CFM 985 CFM
- Tension 115 V
- Ampérage 2,42 A
- TR/MIN 2320 rpm
- Puissance en watts 272 W
- CFM haute 985 CFM
- Watts 272 W
- Gamme d’amplis 2-3 A
- Marque Acme Miami
- Matériau Métal
- Numéro de référence du fabricant CRSG-12XL
- Sones 8,42
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 369,05 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Ventilateur de conduit en ligne en acier galvanisé de 12 po avec cote Energy Star
Article nº : 292659
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
419,95 $
comparer les éléments12" boîtier ventilateur centrifuge métallique - 985 CFM
789,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit