Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Versa-Kool 12" Circulation Fan VK12-GA w / garde galvanisé, cordon & monter 1/10 HP, 1470 pi3/min, 115/230V

Versa-Kool 12" Circulation Fan VK12-GA w / garde galvanisé, cordon & monter 1/10 HP, 1470 pi3/min, 115/230V

Article nº : WBB2274982

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 495,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Versa-Kool 12" Circulation Fan VK12, gardes w/Tapered, cordon & Mount, 115/230V, 1470 CFM

Versa-Kool 12" Circulation Fan VK12, gardes w/Tapered, cordon & Mount, 115/230V, 1470 CFM

J & D 20 pouce vert brise HAF ventilateur avec cordon VBG20 1/3 HP 3650 CFM

J & D 20 pouce vert brise HAF ventilateur avec cordon VBG20 1/3 HP 3650 CFM

J & D 30" en plein air oscillant ventilateur mural avec support POW30OSC 1/4HP 5010 CFM

J & D 30" en plein air oscillant ventilateur mural avec support POW30OSC 1/4HP 5010 CFM

J & D 12 pouce vert brise HAF ventilateur avec cordon VBG12 1/10 HP 970 CFM

J & D 12 pouce vert brise HAF ventilateur avec cordon VBG12 1/10 HP 970 CFM

J & D 14" Fan de mur plafond support blanc

J & D 14" Fan de mur plafond support blanc

Ventilateur mural oscillant Global Industrial™ 30 » Deluxe, 3 vitesses, 10 000 CFM, 1/2 HP

Ventilateur mural oscillant Global Industrial™ 30 » Deluxe, 3 vitesses, 10 000 CFM, 1/2 HP

Ventilateur de station de travail industrielle Global Industrial™ 12 », 1 855 CFM, 1/15 HP, 1500 RPM

Ventilateur de station de travail industrielle Global Industrial™ 12 », 1 855 CFM, 1/15 HP, 1500 RPM

Ventilateur continental Dynamics® 30 » Premium Wall Mount, moteur TEAO, 2 vitesses, 11 500 CFM, 120V, 1/2 HP

Ventilateur continental Dynamics® 30 » Premium Wall Mount, moteur TEAO, 2 vitesses, 11 500 CFM, 120V, 1/2 HP

Global Industrial™ ventilateur portable 12 », conduit flexible 32', 2 vitesses, 1640 CFM, 3/8 HP

Global Industrial™ ventilateur portable 12 », conduit flexible 32', 2 vitesses, 1640 CFM, 3/8 HP

Réduire le stress de chaleur et améliorer la qualité de l’air avec les fans de design unique de circulation de Schaefer. Inégalée sur le marché, ces ventilateurs sont conçus pour produire une plus grande circulation de l’air et superior refroidissement quelle que soit l’application. Vous n’entendez pas eux. Vous ne les voyez pas. Vous vous ne sentez qu’eux ! Aussi connu sous le nom HorizontalAir Flow (HAF) ventilateurs, ces ventilateurs déplacer l’air ina cohérente horizontale patterncreating un doux «piste de course» modèle de flux d’air nécessaire dans les serres pour maximiser la distribution de la chaleur et le contrôle de l’humidité en mélangeant l’air, du plafond au sol.

Caractéristiques et avantages :
  • Design de la garde profonde pour des performances inégalées, faible niveau sonore et la sécurité sans sacrifier la circulation de l’air
  • Correspond aux moteurs de haute qualité et des lames pour une efficacité maximale
  • Poudrée de gardes en acier pour une durabilité accrue et résistance à la corrosion
  • Chaud plongé galvanisés gardes sur VK12-GA
  • Acier laqué époxy Montage support et le cordon inclus
  • Grande variété d’options de montage disponibles pour une installation simple et flexible
  • Garantie de deux ans
  • Made in USA


Poids &Dimensions

  • Poids 20 lbs (9,09 kg)
  • Diamètre du ventilateur 12 in (30,48 cm)

Détails du produit

  • Nombre de lames 3
  • T/mn élevé 1 725 tr/min
  • CFM 1470 CFM
  • Tension 115 / 230 V
  • Nombre de vitesses 1
  • Type de lame Aluminium
  • Puissances en chevaux 1/10 HP
  • Ampérage 1,3/.65 A
  • TR/MIN 1725 rpm
  • CFM haute 1470 CFM
  • Oscillant/Non oscillant Non-oscillant
  • Marque Schaefer
  • Type de lecteur Entraînement direct
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant VK12-GA
  • Couleur Blanc
  • Type de ventilateur Circulation

Garantie

  • Garantie 2 ans

Conformité et certifications

  • Certifications Moteur - UL/CSA
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
Versa-Kool 12" Circulation Fan VK12-GA w / garde galvanisé, cordon & monter 1/10 HP, 1470 pi3/min, 115/230V

Versa-Kool 12" Circulation Fan VK12-GA w / garde galvanisé, cordon & monter 1/10 HP, 1470 pi3/min, 115/230V

Article nº : WBB2274982