Prix : 445,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
12" cadran Caliper,.100" / Rev
- Construction en acier inoxydable trempé
- Nouveau mouvement de cadran de conception pour la protection contre les chocs supplémentaires
- l’étape de la mesure, OD, ID, profondeur, 4 moyen
- Le pouce vis à rouleaux et pince
- Livré dans une mallette en plastique équipée
Poids &Dimensions
- Min Mesure intérieure 0 (0 cm)
- Métrique ou pouce Pouce dans
- Diamètre extérieur min Aucun dans
- Résolution/Graduation 1 (0 cm)
- Mesure min 0 (0 cm)
- Mesure maximale 12 po / 300 mm
- Forme de tige de profondeur Rectangulaire
Détails du produit
- Source d'alimentation Aucun
- Mesure du matériau de la face Acier inoxydable
- Cote IP Aucun
- Type Pied à coulisse
- Plage par révolution 0,1 (.25 cm)
- Style Usage général
- Fraction Option Non
- Sortie de données Non
- Famille de couleurs du boîtier du cadran Argent
- Digital Non
- Famille de couleurs de cadran Blanc
- Matériau du point de contact de diamètre intérieur Acier inoxydable
- Précision (+/-) 2 po (.01 cm)
- Rouleau de pouce Oui
- UPC 603908594123
- Marque Mitutoyo
- Mécanique ou numérique Mécanique
- Numéro de référence du fabricant 505-746
- Cas Oui
- Matériau de cadre Acier inoxydable
Conformité et certifications
- Certificat d’étalonnage long inclus Non
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Mitutoyo 505-746 0-12 "cadran Caliper W/cadran blanc
445,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit