Prix : 1 859,00 $
Les clients ont également été consultés
- Systèmes d’alimentation en air où le moteur doit être situé dans le flux d’air
- Environnements durs et secs lorsqu’ils sont équipés de moteurs de service d’usine et de produits chimiques et d’un revêtement spécial
- Moteur 3 Phase 230/460V, 1/2 ou 3/4 HP
Caractéristiques & avantages :
- Les hélices standard sont en fonte d’aluminium non étincelante
- Le boîtier du ventilateur est entièrement soudé, construction en acier de calibre lourd
- Les moteurs sont de qualité industrielle de haute qualité disponibles en monophasé ou triphasé - totalement fermés
- Brides de compagnon
- Jambes horizontales de soutien
- Supports horizontaux ou verticaux
- Protections d’entrée ou de sortie - conformes à l’OSHA
- Porte d’inspection
- Revêtements époxy ou uréthane
Poids &Dimensions
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Diamètre du ventilateur 12 in (30,48 cm)
- Cercle de boulon 13-1/8 po (33,34 cm)
- Hauteur 14 in (35,56 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 4
- T/mn élevé 1 725 tr/min
- CFM 1180 CFM
- Tension 115 / 230 V
- Assemblage requis Non
- Description Entraînement direct Duct Fan
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- TR/MIN 1725 rpm
- Phase 1
- CFM haute 1180 CFM
- Marque Global Industrial
- Type de lecteur Direct
- Matériau Aluminium
- Décibels 77
- Numéro de référence du fabricant B182879
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Ce ventilateur peut être utilisé dans une gaine d’inline qui aspire l’air chauffé (jusqu'à 150deg F) d’une cheminée et rejette l’air chaud dans les chambres de l’État ? Quelle est la température maximale de que ce ventilateur/moteur peut gérer ?
Question posée par : Mike, 06 et 2018 août
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Mike, la température de fonctionnement maximale est 104° F. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit.
-
Global Industrial™ Wire Safety Fan Guard for 48 » Ventilateurs duct
Article nº : B183204
Pas encore évalué
365,95 $
Global Industrial™ 12 » Antidéflagrant Direct Drive Duct Fan, 1/4 HP, Monophasé
1859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires