ANCRA Cargaison

Référence :WBC0062498

Référence fabricant : 49896-11

ANCRA Anneau en D robuste en acier forgé galvanisé Cargo® 1/2 po avec clip à souder - Paquet de 50

Description du produit
Fabriqué en acier haute résistance, l'anneau en D robuste de 12,7 mm (1/2 po) en acier forgé avec clip à souder offre une solution d'arrimage durable et fiable qui résistera à l'épreuve du temps. Cet anneau en D offre une grande polyvalence et de nombreuses possibilités d'utilisation pour les remorques utilitaires, car il peut être placé presque partout le long du plateau de votre camion ou remorque.

Caractéristiques:
  • Peut être soudé sur le côté de votre remorque pour une fixation optimale.
  • Limite de charge de travail : 4 000 lb


PRIX
500.00  Vendu par lots de 50 /10.00 l'unité

1
1
Expédié sous 4 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur2
Largeur2-3/8 po
Hauteur2-1/2 po
Capacité de charge4400
Poids1 lb

Détails du produit

TypeAnneau en D avec clip à souder
Matériau d'ancrageAcier
CouleurGris
StyleAnneau en D
MatérielAcier
Quantité par paquet50
Référence fabricant11
Type de fixationanneau en D
MarqueANCRA Cargaison