Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce système de stockage de grille foyer agréable pied 12 journal détient jusqu'à 3/4 cordon de bois de chauffage et est construit à partir de lourde en tube d’acier en finition époxy noire durable.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Trous de montage carrée pour assurer la stabilité
- Pour usage extérieur seulement
- garantie limitée de 1 an
- Monté dimensions : longueur 144", 14" largeur, hauteur 48", poids : 47,78 lbs.
- Garantie limitée de 25 an
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Poids 47,78 lbs (21,72 kg)
- Longueur 144 in (365,76 cm)
Détails du produit
- Type Stockage des journaux
- Marque Foyer agréable
- Description Rack de journal
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant LS938-144
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 25 ans
Conformité et certifications
- Certifications ACNOR
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Foyer agréable 12' Log Rack complet bâche - Polyester résistant tanné LC6-12LC
Article nº : B843331
Pas encore évalué
189,95 $
Foyer agréable 12' Heavy Duty journal stockage Rack LS938-144
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires