Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Jamco

Référence :WBB178819

Référence fabricant : WR372GP

Établi fixe Jamco avec panneau perforé et bordure carrée en acier, 72" de largeur x 30" de profondeur, gris

Description du produit
Cet établi robuste de 72" de largeur x 30" de profondeur x 35" de hauteur est équipé d'un panneau perforé permettant de suspendre des outils, des fournitures et bien plus encore. Fabriqué en acier entièrement soudé, il résiste à une charge maximale de 3 000 lb. Les étagères durables en acier de calibre 12 sont idéales pour le montage d'étaux et offrent une résistance maximale. Le panneau perforé en acier de calibre 14 est compatible avec des crochets à goupille (vendus séparément) pour permettre le rangement d'outils et d'autres fournitures. Le panneau perforé mesure 19"H. L'étagère supérieure est équipée de butées à l'arrière et sur les côtés pour retenir son contenu. L'étagère inférieure, de demi-profondeur, comprend un support arrière de 4"H. Dégagement de 22" entre les étagères. Les pieds en acier tubulaire carré de 2" sont équipés de patins de protection. Finition par revêtement en poudre gris. Garantie limitée d'un an.

PRIX
$1,925.00

1
1
Expédié sous 40 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur72 po
Profondeur30 po
Hauteur44 po
Capacité de charge3000 lb
Hauteur nominale44 po

Détails du produit

Montage requisNon
PuissanceNon
TypeÉtabli soudé
Capacité des étagères1500 lb
CouleurGris
StylePanneau perforé
Capacité nominaleIntensif
Type de bordCarré
Style de piedPied tubulaire carré
Mobile ou fixePapeterie
Nombre de tablettes2
MatériauAcier
Type de constructionEntièrement soudé
Type de piedCorrigé
Référence fabricantWR372GP
Matériau de premier choixAcier
MarqueJamco