Prix : 66,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Roue de Martin 12" Heavy Duty roue ZP121RT-341 - 12X3 - 3/4" BB x 3-1/4" centré sur le Hub - Bande de roulement de côtes
Réalisée aux États-Unis ! Cette roue est conçue pour être une qualité, un produit de longue durée pour vous fournir la plus grande quantité de performance et de satisfaction à une grande valeur. Ce pneu de caoutchouc recyclé résistant est monté sur une roue poly avec un hub industriel acier roulement à billes. Complet pneu et roue. Longueur de moyeu : 3-1/4 pouce centré | Alésage : roulement à billes 3/4-pouces. Construction solide en caoutchouc. capacité de charge de 850 lb.
Réalisée aux États-Unis ! Cette roue est conçue pour être une qualité, un produit de longue durée pour vous fournir la plus grande quantité de performance et de satisfaction à une grande valeur. Ce pneu de caoutchouc recyclé résistant est monté sur une roue poly avec un hub industriel acier roulement à billes. Complet pneu et roue. Longueur de moyeu : 3-1/4 pouce centré | Alésage : roulement à billes 3/4-pouces. Construction solide en caoutchouc. capacité de charge de 850 lb.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 12 in (30,48 cm)
- Taille du roulement 3/4 en
- Capacité de poids 850 lbs (386,36 kg)
- Poids 8,6 lbs (3,91 kg)
Détails du produit
- Type de pneu 12 x 3
- Assemblage requis Non
- Hub Type 3,25" centré
- Quantité par paquet 1
- Marque Roue de Martin
- Type de roulement Roulement à billes
- Série ZP121RT-341
- Matériau Polypropylène/caoutchouc solide
- Conception de la bande de roulement Côtes
- Style Pelouse et jardin / utilitaire
- Numéro de référence du fabricant ZP121RT-341
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 90 jours
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
99,95 $
Martin roue 12" Heavy Duty roue ZP121RT-341 - 12 x BB 3-3/4" x 3-1/4" centré Hub-bande de roulement de côtes
66,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires