Prix : 819,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Idéal pour une grande variété d’applications de fixation-utilitaires légers et moyens. La fixation monobloc de caractéristiques de système des bandes avec des agrafes préalablement insérés cette installation vitesse et réduire au minimum les temps d’arrêt. Conçu pour les ceintures de 1/16"(1,5 mm) à 1/4" (6,4 mm), installation de l’ensemble prêt Alligator est facile avec un outil d’application portable et léger pouvant être porté à l’emploi pour l’installation sur place. Tout simplement la fixation à l’extrémité de la ceinture et les fixer avec l’outil de montage spécial, puis en voiture et finition mis les agrafes pour une épissure forte et durable. Applications sur le marché : Paquet et pièces de convoyage, alimentaires et sanitaire Contact, récolte agricole et de manutention, de recyclage et ferraille manutention et produits du bois. Matériel de fixation en acier galvanisé standard convient à la plupart des applications. Plaquée pour la résistance à la rouille et la corrosion. Inclut câble en Nylon couverts en acier, conçu pour être utilisé avec des fixations en acier et recommandé pour canal par câble ou à courroie plate.
Poids &Dimensions
- Largeur 11-1/2 po (29,21 cm)
- Profondeur 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Type Laçage de courroie d’agrafe prêt à l’emploi
- Quantité par paquet 4
- Marque Apache tuyau & Belting
- Matériau Acier galvanisé
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
12" ready Set discontinue ceinture laçage, galvanisé (Rs125j12) - Pack 4
819,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit