Prix : 99,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
12"L x 20"P x 10"H Stackbox - Gris
Stackboxes ont la même construction que le Stackbin et le Stackbox, mais sont créés avec des dimensions différentes pour les systèmes de support de non-stackbin. Même taille conteneurs peuvent être empilés inter et sont conçus pour supporter tout le poids qui s’inscriront dans le cube du conteneur. Construit d’acier soudé de calibre spot 18.
Stackboxes ont la même construction que le Stackbin et le Stackbox, mais sont créés avec des dimensions différentes pour les systèmes de support de non-stackbin. Même taille conteneurs peuvent être empilés inter et sont conçus pour supporter tout le poids qui s’inscriront dans le cube du conteneur. Construit d’acier soudé de calibre spot 18.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Poids 13 lbs (5,91 kg)
- Longueur 20 dans
- Taille (L x l x H) 20 x 12 x 10 po
- Capacité de poids 100 lbs (45,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Pile et/ou nid Pile
- Type Stackbox
- Quantité par paquet 1
- Marque Stackbin
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1-853-GY *
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bac empilable® en acier 1-853 - 12 po L x 20 po L x 10 po H Stackbox, gris
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires