Référence :WBB2308759

Global Industrial Filtre à air plissé ™, 12 x 24 x 1 po, MERV 8, capacité standard, autoportant - Quantité par paquet : 12

Description du produit
Éliminez quasiment tout risque de dommages liés au transport grâce à l'utilisation d'un média filtrant 100 % synthétique à mémoire de forme. Sa conception sans métal réduit les déchets mis en décharge, il est entièrement incinérable et son efficacité MERV 8 permet l'obtention de points LEED. Ce filtre présente également une faible perte de charge et un cadre en carton 100 % recyclé. Fabriqués en carton couché à l'argile (2,5 cm d'épaisseur) ou en carton haute résistance à l'humidité (5 cm d'épaisseur), ces filtres à air offrent une résistance accrue à l'humidité.

Idéal pour une utilisation dans les applications suivantes :
  • Préfiltre pour filtres haute efficacité.
  • Bureaux et commerces de détail.
  • Fabrication et distribution.
  • Infrastructures gouvernementales et éducatives.
  • Cabinets médicaux, résidences pour personnes âgées et hôpitaux.
  • Hôtels et aéroports.
  • Logements unifamiliaux et multifamiliaux.


Avantages de Global Industrial Les filtres à air plissés MERV 8 de 's™ comprennent :
  • Le média plissé autoportant 100 % synthétique réduit le poids sans sacrifier l'efficacité.
  • Ne repose pas sur la charge électrostatique.
  • Une faible résistance au flux d'air signifie des coûts énergétiques minimaux.
  • Résistant à l'humidité et ne favorisant pas la prolifération microbienne.
  • Élimine efficacement les irritants présents dans l'air.
  • Protège le système de refroidissement et les conduits des systèmes de CVC.


PRIX
92.40  Vendu par lots de 12 /7.70 l'unité

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur12 po
Hauteur24 po
Taille nominale12 × 24 × 1 po
Taille nominale24 po
Profondeur nominale1 po
Largeur nominale12 po
Résistance à l'intérieur. WG 300 FPM0.24

Détails du produit

TypeAutonome
CadreCarton
Pourcentage moyen d'arrestations35
StyleCapacité standard
Quantité par paquet12
Référence fabricantB2308759
MERV8
Type de médiaFibre synthétique
MarqueGlobal Industrial