Prix : 185,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
12 "x 48" casier plastique solide banc haut gris
Paillasses de vestiaire en plastique sont légers et résistants à la corrosion. Paillasses de casier sont fabriqués à l’aide de polyéthylène de haute densité qui est impact et résistant à la corrosion. Banc a une épaisseur de 1" pour l’épaisseur de couche et 1/2" dessu pour le fond. Facile à nettoyer, paillasses sont parfaits pour les environnements sanitaires. Socle vendu séparément. Soutenu par une garantie de quinze ans.
Paillasses de vestiaire en plastique sont légers et résistants à la corrosion. Paillasses de casier sont fabriqués à l’aide de polyéthylène de haute densité qui est impact et résistant à la corrosion. Banc a une épaisseur de 1" pour l’épaisseur de couche et 1/2" dessu pour le fond. Facile à nettoyer, paillasses sont parfaits pour les environnements sanitaires. Socle vendu séparément. Soutenu par une garantie de quinze ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Épaisseur 1 in (2,54 cm)
- Poids 30 lbs (13,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Paillasse
- Top Matériel Plastique
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant B491183
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 15 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Paillasse de casier industriel™ global, plastique, 48 « L x 12 « D, Gris
185,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires