Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Noco

Référence :WBB2078437

Référence fabricant : GCP1

Prise secteur NOCO Genius 120 volts, 13 ampères - GCP1

Description du produit
Le GCP1 est un adaptateur secteur avec rallonge intégrée offrant une flexibilité optimale et une installation simplifiée. Compatible avec toutes les rallonges, il ne nécessite aucune modification de câble ni câblage manuel. Son design élégant et ultra-plat s'intègre parfaitement à toutes les applications et son capuchon à pression assure une étanchéité parfaite. Il rend un port de charge, un bloc moteur ou une prise de garage plus accessibles que jamais, ouvrant ainsi un champ des possibles infini.

  • Performances optimales avec une intensité nominale de 13 ampères et une tension de 125 volts.
  • Prise de charge intégrée avec câble d'extension de 40 cm (16 pouces)
  • Ne nécessite aucune modification de câble ni câblage manuel
  • Broches CA de taille standard pour une conductivité maximale
  • Installation facile dans un trou de 2 pouces de diamètre
PRIX
$39.95

1
1
Navires dans 10 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur4-3/8 po
Largeur2-7/8 po
Hauteur4-1/4 po
Poids0.6 lb
Longueur du cordon6 ft
Calibre du cordonCalibre 16 AWG

Détails du produit

TypeAccessoire
CouleurNoir
Intensité de courant13 A
Puissance1560 W
Tension120 V
MatérielPlastique
DescriptionPrise secteur
Quantité par paquet1
Référence fabricantGCP1
MarqueNoco

Conformité et certifications

CertificationsUL, cETL