Établi de production 120 po L x 30 po P - Plateau en acier à bords carrés, armoire, 3 tiroirs, 1 pied, gris
Ces établis extra-longs sont conçus pour durer. Les caissons mesurent 40 cm de large x 51 cm de profondeur x 81 cm de haut et sont équipés de poignées de tiroir en aluminium sur toute la longueur et de roulettes en nylon pour un glissement fluide. Le caisson à 3 tiroirs mesure 33,6 cm de large x 46 cm de profondeur x 11 cm de haut ; 33,6 cm de large x 46 cm de profondeur x 28 cm de haut. Le plateau est en acier robuste de calibre 12 et d'une épaisseur de 4,4 cm. Les pieds sont pré-percés pour le passage des câbles électriques. Les établis de 305 cm de large comprennent deux plateaux de 152 cm de large, un caisson, trois tiroirs et un piètement.
Global Industrial
Référence :WB300727
Global Industrial Établi de production 120 x 30 po en acier à bords carrés, armoire, 3 tiroirs, 1 pied GY
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,805.00
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 120 po |
| Profondeur | 30 po |
| Hauteur | 35-1/2 po |
| Capacité de charge | 5000 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Taper | Établi à double piédestal |
| Couleur | Gris |
| Nombre de tiroirs | 3 |
| Configuration | Meuble à 3 tiroirs avec pieds ouverts |
| Type de bord | Carré |
| Style de montant | Pied de piédestal |
| Mobile ou stationnaire | Stationnaire |
| Matériel | Acier |
| Type de montant | Fixe |
| Référence fabricant | 300727 |
| Nombre d'armoires | 1 |
| Matériau de qualité supérieure | Acier |
| Marque | Global Industrial |