Prix : 545,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
The NITROCAT® 1200-K n’est un aucun non-sens, dur frapper boulonneuse 1/2 qui surpasse n’importe quoi dans sa catégorie. À l’intérieur du NITROCAT® se trouve une technologie sérieuse de puissance et révolutionnaire. Le 1200-K est conçu avec le mécanisme d’embrayage twin percutant extrême, conçu pour la performance.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Extrême et lisse frapper impact
- Recommandé pour les applications de couple élevées
- Kevlar renforcée « body armor » boîtier en matériau composite
Poids &Dimensions
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Poids 4,5 lbs (2,05 kg)
- Profondeur 2,8 po (7,11 cm)
- Entrée d’air 1/4 en
- Longueur 8,25 po (20,96 cm)
- Couple maximal 1295 lb-in
- Taille du disque 1/2 en
- Couple de travail 200 - 900 lb-pi
Détails du produit
- BPM 950
- Description Clé à impact à double embrayage à air
- CFM moyen 4 CFM
- Couple de desserrage 1295 lb-in
- Marque Nitrocat ( Nitrocat )
- Quantité par paquet 1
- Pression du flux d’air 90 - 120 PSI psi
- Vitesse à vide 8000 rpm
- Matériau Composite
- Numéro de référence du fabricant 1200-K
- Niveau sonore 86
- Couleur Gris clair
Garantie
- Garantie 2 ans pièces & Labor
Conformité et certifications
- Certifications Certifié CE
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Clé d’impact d’air à double embrayage Nitrocat, taille d’entraînement de 1/2 », couple max 1295
545,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit