Souvent achetés ensemble
Prix : 1 119,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Obtenez un fonctionnement puissant avec ce nettoyeur haute pression électrique à eau froide de 1500 PSI à 2,0 GPM et sa pompe à came axiale et un moteur électrique. Une pression de service maximale de 1500 PSI et un débit de 2,0 GPM aident à nettoyer efficacement. Les 5 embouts de buse à déconnexion rapide et un tuyau renforcé de 25'offrent une commodité.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Offre un moteur électrique refroidi par ventilateur fermé de 1,5 HP
- Résistant à l’abrasion: 5/16 « x 25 ' tuyau haute pression est non marbrant, flexible et résistant aux abrasions
- Manœuvre facile: pneus haut de gamme de 8 po pour se déplacer facilement sur le chantier
- Technologies OEM fiables et sans entretien® pompe à came axiale avec décharge thermique
- Résistance à la corrosion: Construction à ossature d’acier soudée avec finition enduite de poudre pour la durabilité et la résistance à la corrosion
- 5 embouts de buse de connexion rapide: 0 °, 15 °, 25 °, 40 ° et savon à utiliser pour une variété d’applications de nettoyage
- Nettoyeur haute pression, huile moteur, tuyau, guide de configuration rapide, manuel, lance de pulvérisation et buses de pulvérisation
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 9 in (22,86 cm)
- Diamètre intérieur du tuyau 5/16 en
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Longueur du tuyau 25 pi (7,62 m)
- Longueur 34 in (86,36 cm)
- Longueur du cordon 35 pi (10,67 m)
- Poids 57 lbs (25,91 kg)
Détails du produit
- Type de pompe Triplex
- Ampérage 13,5 A
- Type Laveuse à pression
- Type de moteur/moteur Électrique
- En voiture Direct
- Type de roue Jamais à plat
- Démarrage électrique Oui
- Type d’eau Froide
- Tension 120 V
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Puissances en chevaux 1,5 CV
- Max PSI 1500 psi
- Phase 1
- Maximum de gallons par minute 1,8 gal/min (6,81 l)
- Type de démarrage Interrupteur
- Numéro de référence du fabricant 60607
- Couleur Noir / jaune
- Buses 0, 15, 25, 40, savon
- Nombre de buses de pulvérisation 5
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Conforme à l’autorité de certification Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lunettes de sécurité ™ OTG, résistantes aux rayures, lentille claire/cadre, qté par paquet : 10
Article nº : 708121HC
Pas encore évalué
33,70 $
39,95 $
36" forte dent luth Rake, 6' Snap poignée
Article nº : B607735
Pas encore évalué
149,95 $
Dewalt® Nettoyeur haute pression électrique à eau froide, 1500 PSI, 1,5 HP, 2,0 GPM, tuyau 5/16 »
1119,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires