Prix : 1 305,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
360° tête rotative verrouille dans n’importe quelle position. Plaque de tête 9-1/2 "X 6", 3/4 » épais. Long manche permet une rotation aisée du moteur. 3" roues de diamètre en acier. Construit à partir d’acier tube carré soudé épais. année 2 garantie fabricants.
Poids &Dimensions
- Profondeur 36 x 35 po
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Poids 79 lbs (35,91 kg)
Détails du produit
- Type Support moteur
- Quantité par paquet 1
- Marque Hein-Werner
- Description Support moteur
- Numéro de référence du fabricant HW93778
- Capacité 0,68 ton
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ensemble de raccords à graisse prolube 43972, SAE, 80 pièces
Article nº : B2290349
Pas encore évalué
69,95 $
Ensemble de raccords de graissage prolube 43973, métrique, 80 pièces
Article nº : B2290350
Pas encore évalué
69,95 $
1 035,00 $
Hein-Werner lb 1250 Cap. Support moteur - HW93778
1305,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires