Quantité minimale: 3
Prix : 129,95 $
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Diamètre 165mm po
- Longueur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 12,03
Détails du produit
- Description Cruche en verre avec le chapeau
- Capacité 3840ml
- Quantité par paquet 6
- Marque Qorpak
- Matériau Verre
- Finition du cou 38-400
- Numéro de référence du fabricant 260105
- Couleur Ambre
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
SHEL LAB® SMO28-2 Grande capacité Four à air forcé, 27,5 Cu.Ft. (781 L), 230V
Article nº : B2235483
Pas encore évalué
15 365,00 $
Sac refermable 3-mur spécimen de transfert (Biohazard), 6 "x 9", effacer, Pkg Qty 1000
Article nº : B477856
Pas encore évalué
129,95 $
Sciences de l'air® P5-48XT Purair® Basic Ductless Fume Hood, 48"W x 27"D x 35"H
Article nº : B2173524
Pas encore évalué
4 999,00 $
SCILOGEX MicroPette™ Plus Autoclavable multipipette, 71311109, 20-200ul
Article nº : B807420
Pas encore évalué
379,95 $
Qorpak® 128oz Amber Jug w/38-400 Black Phenolic F217 & PTFE Cap, 6PK
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires