Prix : 309,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Grande taille détient plusieurs coussins de chaise, jardin et piscine de fournitures. Plateau de rangement amovible est idéal pour les petits accessoires. Montage facile, aucun outil requis. Rester sec design. Construction durable de résine. Boîte de pont est fait de résine résistant aux intempéries, durable. 129 gallons. Lumière de couleur taupe. 53" L x 29" W x 27-1/2 « H globale.
Poids &Dimensions
- Largeur 29 in (73,66 cm)
- Hauteur intérieure 22-3/4 po (57,79 cm)
- Longueur 53 in (134,62 cm)
- Hauteur 27-1/2 po (69,85 cm)
- Longueur intérieure 52 in (132,08 cm)
- Poids 50 lbs (22,73 kg)
- Largeur intérieure 26 in (66,04 cm)
Détails du produit
- Capacité 129 gal (488,32 l)
- Quantité par paquet 1
- Marque Suncast
- Style Boîte de pont
- Numéro de référence du fabricant DB9750
- Couleur Beige
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : VALERIE
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Boîte pour patio haut de gamme Suncast DB9750 avec siège, 129 gallons
309,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires