La scie à onglets radiale à double biseau Makita® de 30,5 cm (12 po) avec laser (modèle LS1219L) allie capacité, précision et aspiration efficace des poussières dans un format plus compact. Son système de coulissement unique à deux rails en acier permet un encombrement réduit pour une utilisation contre un mur. La boîte de vitesses à entraînement direct et le système de protection innovants sont conçus pour une capacité de coupe verticale accrue des plinthes (17,1 cm ou 6-3/4 po) et des moulures (20,3 cm ou 8 po emboîtées). Elle permet également des coupes transversales de 38,1 cm (15 po) à 90 degrés. La scie permet des coupes d'onglet de 0° à 60° à gauche et à droite, avec des butées à 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° et 60° (à gauche ou à droite). Le verrouillage du biseau est situé à l'avant de la scie pour un accès facile et des réglages rapides de 0° à 48° (à gauche et à droite).
La scie est alimentée par un moteur à entraînement direct de 15 A avec démarrage progressif, un atout majeur. L'entraînement direct assure des démarrages en douceur et une puissance constante, sans risque de glissement de courroie ni de remplacement. Le frein électrique offre un confort d'utilisation accru. De plus, le variateur électronique de vitesse maintient une vitesse constante sous charge pour une coupe plus nette et de meilleure qualité.
Parmi ses caractéristiques supplémentaires, on retrouve une lame de haute qualité à 60 dents en carbure et un système de protection de lame transparent pour une meilleure visibilité de la lame et de la ligne de coupe. Le laser intégré indique la ligne de coupe, que la lame soit en rotation ou non, et offre des micro-réglages pour une coupe précise à gauche ou à droite de la lame. Elle est équipée de deux ports d'aspiration pour une collecte de poussière optimisée, compatible avec un sac (fourni) ou un aspirateur (vendu séparément). Son large socle en aluminium améliore la stabilité de la pièce à usiner pour une coupe plus efficace.
Caractéristiques:
- La conception unique du système de glissement à 2 rails en acier permet un fonctionnement en un seul mouvement de glissement ; l’encombrement réduit de la scie permet une utilisation au ras d’un mur
- Capacité accrue pour les moulures de couronnement jusqu'à 8 po (imbriquées verticalement), les plinthes de 6-3/4 po (verticales) et les coupes transversales de 15 po à 90°.
- Verrouillage biseauté avant pour une utilisation pratique
- Les deux ports d'aspiration de poussière assurent d'excellentes performances d'extraction de poussière.
- Le moteur à entraînement direct et le système de protection innovants sont conçus pour une capacité de coupe verticale accrue (6-3/4").
- Système de roulement à billes linéaire conçu pour réaliser des coupes d'une précision absolue.
- Poids réduit (65) lb .) et la conception la plus compacte de sa catégorie pour une portabilité aisée sur le chantier
- Son puissant moteur à entraînement direct de 15 A nécessite moins d'entretien et offre une vitesse de 3 200 tr/min.
- La base en aluminium de grande taille améliore la stabilité du matériau pour une découpe efficace.
- Le démarrage progressif atténue la réaction au démarrage pour des démarrages en douceur et une durée de vie accrue des engrenages.
- Coupes d'onglet de 0 à 60° à gauche et à droite ; biseaux de 0 à 48° à gauche et à droite
- Butées d'onglet positives à : 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° et 60° à gauche ou à droite
- La régulation électronique de la vitesse maintient une vitesse constante sous charge pour une coupe plus lisse et de meilleure qualité.
- Le système de butée intégré supérieur et inférieur de 5-1/2 pouces de hauteur offre une rigidité accrue pour des coupes d'onglet et de biseau plus précises.
- Le laser intégré indique clairement la ligne de coupe, que la lame tourne ou non ; interrupteur marche/arrêt et micro-réglages.
- pour une coupe précise « à gauche de la lame » ou « à droite de la lame ».
- Poignée en D horizontale ergonomique en caoutchouc pour un meilleur ajustement et un confort accru
- L'échelle d'onglet remplaçable en acier inoxydable comporte des graduations grandes et faciles à lire.
- Échelle biseautée double facile à lire pour des réglages plus précis
- Système de protection de lame transparent pour une meilleure visibilité de la lame et de la ligne de coupe
- Changement de lame facile pour une efficacité accrue
- Interrupteur à gâchette surdimensionné pour un meilleur ajustement, un confort accru et une utilisation plus facile
- Verrouillage coulissant facile à une touche pour plus de commodité