Prix : 1 735,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Nouveau et amélioré, Garage-in-a-Box® offre améliorée résistance, stabilité et des fonctions personnalisées. Idéal pour les Autos, motos, VTT, remorques, pelouse/jardin, tracteurs, motoneiges, stockage en vrac et plus encore. 1-3/8" tous les châssis en acier avec Dupont™ thermodurcissable cuit au four, finition de manteau de poudre ne sera pas puce, peler, rouiller ou se corroder. Patent Pending ShelterLock™ stabilisateurs assure la stabilité. Offre un abri stable et plus durable. Easy Slide Cross Rail™ système verrouille et carrés jusqu'à la trame. Boulonner ensemble matériel à chaque connexion joint de toit. Triple-couche de couverture, tissu ripstop est 100 % imperméable à l’eau. Armure renforcée, couverture polyéthylène, UV traités à l’intérieur et l’extérieur. Ratchet Tite™ de tension pour un ancrage solide de la couverture.
- (1) 12 x 20 x 8 pi garage avec 1-3/8" toute armature acier
- Gray (1) équipé de la couverture
- Porte avec fermeture éclair double (1)
- Panneau de porte arrière solide (1)
- Blocs de stabilisateurs ShelterLock (12)
- (4) 15" ancres auger
- Repose-pieds acier (8)
- Cliquets cliquet (8) Tite™
- Instructions étape par étape faciles
Forfait comprend
Poids &Dimensions
- Largeur 12 pi (3,66 m)
- Espacement des chevrons 4 pi
- Longueur 20 pi (6,1 m)
- Hauteur maximale 8 pi
- Hauteur 8 pi (2,44 m)
- Hauteur du mur latéral 5' 9"
- Poids 179 lbs (81,36 kg)
- Ouverture (L x H) 8' 6 "x 5' 9"
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Capacité 1920 ft³
- Style de canopée Grange
- Quantité par paquet 1
- Marque ShelterLogic
- Matériau Polyéthylène
- Style PIC
- Numéro de référence du fabricant 62790
- T/mn maximum Tr/min gris
- Couleur Gris
- Matériau de cadre 1-3/8" OD les tubes d’acier
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : ChrisL
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Rob
Date de : Juin 20, 2012
Votre commentaire :
J’ai ai assembler 2 d'entre eux au cours des années en moins puis 6 heure par moi-même, ils sont plus facile maintenant d’assembler regarder par-dessus et lisez-le puis démarrer ne pas tout simplement de démarrer mise à gether vous fera mal mit et juste avoir à prendre part à différents stades.. .slow vers le bas Je me suis même arrêté pour boire un verre si vous savez ce que je veux dire... bonne chance avec votre garage
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
315,95 $
4 Pcs 30" EasyHook Anchor avec 6 pinces de câble et bâton de conduite
Article nº : B235961
Pas encore évalué
87,95 $
ShelterLogic 12' x 20' x 8' Garage-in-a-Box
1735,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires