La cuillère de service Camwear beige est fabriquée en polycarbonate pratiquement incassable. Elle ne ternit pas, ne se plie pas et ne se bosselle pas. Son large manche et son repose-pouce moulé assurent une prise en main ferme et ergonomique. Le dos de la cuillère est cranté pour une meilleure stabilité sur les casseroles.
Cuillère perforée Camwear Cambro SPOP13CW133 - 33 cm (13 po), beige - Lot de 12
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
129.00 Vendu par lots de 12 /10.75 l'unité
1
1
Navires dans 4 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 13-1/8 po |
| Largeur | 2-7/8 po |
Détails du produit
| Type | Cuillère à charcuterie perforée |
| Matériel | Polycarbonate |
| Quantité par paquet | 12 |
| Description | Cuillère à charcuterie perforée Camwear beige Cambro 13 pouces, 13-1/8 po x 2-7/8 po |
| Couleur | Beige |
| Référence fabricant | SPOP13CW133 |
| Marque | Cambro |