La cuillère de service Camwear de couleur noire est fabriquée en polycarbonate pratiquement incassable. Elle ne se ternit pas, ne se tord pas et ne se déforme pas. Dotée d'un large manche et d'un repose-pouce moulé, elle assure une prise en main solide et ergonomique. Le dos de la cuillère est cranté pour pouvoir la poser sur les casseroles.
Cambro SPO13CW110 - Cuillère Camwear de 13 pouces, noire - Lot de 12
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
162.00 Vendu par lots de 12 /13.50 l'unité
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 13-1/8 po |
| Largeur | 2-7/8 po |
Détails du produit
| Type | Cuillère de charcuterie |
| Matériau | Polycarbonate |
| Quantité par emballage | 12 |
| Description | Cuillère à charcuterie Cambro 13 pouces, noire, Camwear, pleine, 13-1/8 pouces x 2-7/8 pouces |
| Couleur | Noir |
| Référence fabricant | SPO13CW110 |
| Marque | Cambro |