Prix : 559,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Proto® 13 pièces Noir Chrome Combinaison Réversible Jeu de clés à cliquet - Spline
Métriques clés de Spline peuvent être utilisés sur la métrique 4, 6, 12 point, spline et attaches pour Torx®. Le levier de l’interrupteur au chrome-vanadium permet des changements faciles dans le sens qui aide à améliore la vitesse de rotation. fin de zone décalage angulaire de 15° aide à garder la queue claire d’obstructions. Extrémités de boîte au chrome-vanadium et commutateur leviers offrent haute résistance et une durabilité. Fin de zone est fraisée pour une application facile à l’attache. La conception de Spline a été créée pour l'usage avec des boulons spline de spécialité qui sont employés quand le poids et la taille des têtes de boulon doivent être réduits au minimum. Spline conception permet la clé contact classiques attaches loin des coins, qui exerce la force sur une vaste zone, réduisant le risque de fermeture marquer et aide à prévenir l’arrondi des coins et autres dégâts de fixations pouvant mener à l’Etranger Dommages (FOD). La grande surface contact qui se trouve à des points de fixation permet de tournage d’attaches très arrondis. Bout ouvert Design anti-dérapant (ASD). Finition chrome noir est résistant à la corrosion et visuellement distinctifs.
Poids &Dimensions
- Taille de l’ouverture Divers (Set) dans
- Gamme de tailles d’ouverture Divers (ensemble)
- Longueur Divers (Set) dans
- Gamme de longueur totale Divers (ensemble)
- Poids 3,41 lbs
- Calibre de jeu 7 À 19MM
Détails du produit
- Interrupteur à bascule réversible Oui
- Système de mesure Métrique (MM)
- Type d’ouverture Ouvert/boîte
- Points de douille/clé Spline
- Nombre de pièces 13
- Type Jeu de clé à combinaison
- Marque Proto
- Impact a approuvé Non
- Effet de cliquet Oui
- Numéro de référence du fabricant JSCVM-13S
- Couleur Noir
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Sharkey
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Proto J2S2 12 Pièce Punch - Ensemble de chisel
Article nº : B945812
Pas encore évalué
159,95 $
Proto JSCVM-13S 13 Pièce Black Chrome Combinaison Réversible Ratcheting Wrench Set - Spline
559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires