Souvent achetés ensemble
Prix : 1 355,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Adam GBC130a équipement banc numérique 130 lb x 0,005 lb 11-13/16 "x 15-11/16" plateau de la balance de comptage
Le GBC est une échelle de comptage entièrement en vedette avec un design compact qui peut facilement s'adapter sur un plan de travail ou un banc. Le GBC comprend un clavier numérique pour l'entrée de l'échantillon, tandis qu'un grand écran rétroéclairé montre le poids unitaire, le poids total et le nombre de pièces. Une casserole supérieure en acier inoxydable de grade 304 avec base en acier doux et indicateur en plastique D'ABS monté sur pilier font du GBC une échelle industrielle durable de comptage de banc appropriée pour n'importe quel environnement d'entrepôt. L'alimentation est fournie par un adaptateur AC ou la batterie rechargeable intégrée.
Caractéristiques :
Le GBC est une échelle de comptage entièrement en vedette avec un design compact qui peut facilement s'adapter sur un plan de travail ou un banc. Le GBC comprend un clavier numérique pour l'entrée de l'échantillon, tandis qu'un grand écran rétroéclairé montre le poids unitaire, le poids total et le nombre de pièces. Une casserole supérieure en acier inoxydable de grade 304 avec base en acier doux et indicateur en plastique D'ABS monté sur pilier font du GBC une échelle industrielle durable de comptage de banc appropriée pour n'importe quel environnement d'entrepôt. L'alimentation est fournie par un adaptateur AC ou la batterie rechargeable intégrée.
Caractéristiques :
- Les pieds de nivellement réglables aident à optimiser la configuration
- Les touches codées en couleur facilitent la reconnaissance rapide des boutons les plus fréquemment utilisés
- L'interface RS-232 est disponible pour fournir une connexion rapide aux ordinateurs et aux imprimantes
- La construction robuste résiste à l'utilisation industrielle
- Le boîtier à l'épreuve des éclaboussures, le clavier et l'écran sont faciles à nettoyer
- L'alarme de surcharge sonore avertit lorsque la capacité est dépassée
- Calibration externe permettant la vérification et ajustement avec des poids
- Résolution de comptage interne 1:600 000 pour des résultats précis
- Nombre de pièces avec des tailles d'échantillon librement sélectionnables
- L'optimisation du comptage des pièces affine automatiquement le poids de la pièce au fur et à mesure que les pièces sont ajoutées
- La fonction de tare préréglé accélère le processus de pesée répétitive
- Les imprimés comprennent la date et l'heure du suivi des données dans les lignes directrices sur les bonnes pratiques de laboratoire (GLP)
- La fonction de suivi zéro garantit le retour de l'affichage à la lecture zéro
- L'utilisateur peut programmer l'alarme pour sonner quand le total préréglé est atteint
- L'image l'acdet rétroéclairé affiche le poids, le poids unitaire et le nombre dans un endroit pratique
- Le rétroéclairage programmable peut être réglé sur « toujours allumé », « toujours éteint » ou « léger uniquement lors de la pesée »
- Batterie rechargeable incluse pour le fonctionnement presque n'importe où
- Alimentation automatique programmable pour économiser de l'énergie
Poids &Dimensions
- Largeur 11-3/4 po (29,85 cm)
- Hauteur 26-3/4 po (67,95 cm)
- Poids 18 lbs (8,18 kg)
- Afficher la hauteur du chiffre 0,8 %"(20mm)
- Longueur de la plate-forme 11-3/4 po (29,85 cm)
- Largeur de la plate-forme 15-11/16 po (39,85 cm)
- Longueur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Lisibilité 0,005 lbs (0 kg)
- Unité de mesure kg, lb
- Taille du panoramique/de la plate-forme 11-3/4" x 15-11/16"
- Capacité de poids 130 lbs (59,09 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation 12vDC 800mA adaptateur, batterie Rechargeable 6V 4ah
- Temps de stabilisation 2-3 secondes
- Légal pour le commerce Non
- Calibration Automatique externe
- Type Balance de table
- Quantité par paquet 1
- Matériel de plate-forme Acier inoxydable
- Matériau Plastique/acier inoxydable
- Tension 12 V
- Heures de vie de batterie 70
- interface RS-232
- résolution 1:600, 000
- Affichage ÉCRAN LCD
- Marque Adam Equipment
- Série GBC
- Numéro de référence du fabricant GBC 130 a
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Marquages de sécurité électrique CE, cUL
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Indicateur LCD GCa d’équipement Adam
Article nº : B503127
Pas encore évalué
755,00 $
Adam équipements GBC 130 a numérique banc comptage échelle, 130 lb x 5 lb
1355,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires