Prix : 64,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Adhère à toute surface propre, y compris les matériaux PTFE fluoropolymère recouvert de résine et décolle sans laisser un résidu collant. Crayon, stylo-bille stylo ou solvant un marqueur encre restent lisibles sous conditions de laboratoire les plus exigeantes. Se compose d’un papier coloré avec de la colle de résine de caoutchouc qui résiste à l’humidité et la majorité des solvants. Le ruban résistera à une température maximale de 157° C (315° F) pendant des minutes 30 ou 80° C (176° F) pendant les heures 24 et peut être utilisé jusqu'à - 80 ° C (-112 ° F). Résiste à un cycle d’autoclave vapeur à 121° C (250° F) et l’irradiation gamma entre 13 et 45kGy. Excellent pour une utilisation avec Write-On™ plusieurs rouleaux ruban distributeurs d’étiquettes (F13472-0000 et F13473-0000).
Remarque : Vendu en quantité intérieure comprend 6 rouleaux, prix pour chaque paquet.
Remarque : Vendu en quantité intérieure comprend 6 rouleaux, prix pour chaque paquet.
Poids &Dimensions
- Largeur 1/2 en
- Longueur 15 yd (13,72 m)
Détails du produit
- Quantité par paquet 6
- Marque Bel-Art
- Noyau 1 po
- Description Write-On™ étiquette ruban
- Numéro de référence du fabricant F13481-0050
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 90 jours
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
369,95 $
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,30 $
Bel-Art Write-On™ étiquette ruban 134810050, 15 verges x 1/2" W, 1 » Core, jaune, 6/PK
64,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires