Prix : 449,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le NITROCAT® 1375-XL est un grand léger « mini » 1/2 avec un non-sens, percutant Twin Hammer clé d’impact qui libère 900 (ft-lbs.) de Couple desserrant cet outil surpasse tout dans sa catégorie. Utilisé sur les étriers de frein, pneu, retrait de boulon moyen.
Poids &Dimensions
- Hauteur 6,2 po (15,75 cm)
- Poids 2,7 lbs (1,23 kg)
- Profondeur 2,4 po (6,1 cm)
- Entrée d’air 1/4 en
- Longueur 6 in (15,24 cm)
- Couple maximal 900 lb-po
- Taille du disque 1/2 en
- Couple de travail 100 - 550 lb-pi
Détails du produit
- BPM 1350
- Description Clé composite d’impact d’air de marteau de jumeau
- CFM moyen 4 CFM
- Couple de desserrage 900 lb-po
- Marque Nitrocat ( Nitrocat )
- Quantité par paquet 1
- Pression du flux d’air 90 - 120 PSI psi
- Vitesse à vide 10000 rpm
- Matériau Composite
- Numéro de référence du fabricant 1375-XL
- Niveau sonore 86
- Couleur Gris clair
Garantie
- Garantie Année 1 pièces & Labor
Conformité et certifications
- Certifications Certifié CE
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 230,00 $ avec ce produit comparable
Article nº : 133707
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
219,95 $
comparer les élémentsNitrocat Composite Twin Hammer Air Impact Wrench, 1/2 » Drive Size, 900 Max Torque
449,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit