Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Supco

Référence :WBB434634

Référence fabricant : BPV31

Valve de perçage Supco Bullet® 1/4", 5/16", 3/8" (quantité par paquet : 1)

Description du produit
Valve de perçage Supco® Bullet® 1/4", 5/16", 3/8"

Cette vanne de perforation (petit format) utilise le même type de joint que celui présent sous la plaque de culasse de la plupart des compresseurs de climatisation. Une fois installée, cette vanne comprime le tube de cuivre de 0,5 mm (0,020 pouce), créant ainsi une étanchéité permanente qui résistera à toutes les pressions et températures pendant toute la durée de vie de l'appareil.

PRIX
$17.75

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur8 po
Profondeur1-3/4 po
Hauteur1-1/8 po

Détails du produit

Quantité par paquet1
DescriptionVanne de perçage pour CVC-R 1/4, 5/16, 3/8
Référence fabricantBPV31
MarqueSupco