Prix : 365,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les adaptateurs de conduits sont conçus pour relier les conduits de chaleur aux chauffe-eau à air forcé indirecte pour le contrôle de la température à l'intérieur dans les environnements commerciaux ou résidentiels. Ces adaptateurs fournissent une méthode rapide et efficace de relier les conduits de chaleur aux appareils de chauffage pour faciliter l'assemblage. La construction en acier assure une résistance accrue dans des conditions de travail difficiles. Finition de couleur noire. Le produit a une garantie limitée de 1 ans. Les dimensions sont 16-1/2"H x 16-1/2"W x 5-1/8"D.
Poids &Dimensions
- Profondeur 5-1/8 po (13,02 cm)
- Hauteur 16-1/2 po (41,91 cm)
- Diamètre 14 in (35,56 cm)
- Poids 8 lbs (3,64 kg)
Détails du produit
- Marque HEATSTAR
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant F105111
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
265,95 $
Heatstar 14 « Dia. Adaptateur de conduit pour chauffage au kérosène à air forcé à combustion indirecte, noir
365,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires