Prix : 315,95 $
Les clients ont également été consultés
14" ventilateur oscillant
Permet une installation facile pour mur, plafond, workstation et se bloquer dans les applications. UL507 imperméable à l’eau certifiée pour permettre une installation extérieure. Moteur à entraînement direct monophasé avec fonctionnement chaîne 3-Vitesse traction. Moteur a scellé des roulements à billes et protection automatique contre les surcharges thermiques pour la longue vie. Manteau de poudre blanche finition avec 3 pales de ventilateur de poudre enduite. Caractéristiques comprennent 8' L cordon d’alimentation et accrochage mural/plafond chape support afin de permettre les ajustements d’angle inclinaison. 115V. UL & cUL Listed. 1 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
Poids &Dimensions
- Poids 16 lbs (7,27 kg)
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Diamètre du ventilateur 14 in (35,56 cm)
- Longueur 20 in (50,8 cm)
- Longueur du cordon 8 pi (2,44 m)
- Zone de refroidissement 700 dans²
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 3
- Type de lame Aluminium
- Emplacement de montage Plafond ou mur
- Nombre de vitesses 3
- Assemblage requis Non
- Ampérage 1,2 A
- TR/MIN 1465 rpm
- Puissance en watts 138 W
- Pour une utilisation avec Serres, Marinas, Docks, Patios, lavage de quais de chargement
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Aluminium
- T/mn élevé 1 465 tr/min
- CFM 870/1000/1090 CFM
- Tension 115 V
- Description Mur de ventilateur avec UL 507 moteur
- Puissances en chevaux 1/30 HP
- Phase 1
- Comprend Ventilateur avec support plafond
- Type de moteur Entièrement fermé
- Oscillant/Non oscillant Non-oscillant
- Watts 138 W
- Marque J&D Manufacturing
- Température ambiante maximale 104 ° F
- Famille de couleurs de lame Blanc
- Décibels 45
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant POW14
- Couleur Blanc
- Type de ventilateur Industriel, agricole
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL507, cUL Listed, OSHA conforme
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : SUSAN
Date de : Juin 24, 2021
-
Reviewer : FRANK
Date de : Janvier 21, 2021
Votre commentaire :
ventilateurs sont grands que peu de vibrations de lames, pourrait être défaut de fabrication pas vraiment sûr sur tous les bons. recommanderait. -
Reviewer : Tom
Date de : Août 20, 2020
Votre commentaire :
Un moteur très silencieux et fournit le volume d’air nécessaire. -
Reviewer : THOMAS
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avons mis en utilisation 20 ventilateurs et tous couru et ont été en cours d’exécution toute la journée depuis plus de 2 semaines. Ils ont été mis dans une grange à chevaux pour refroidir les chevaux et nous sommes très heureux avec les fans. -
Reviewer : PAM
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’utilise ce ventilateur dans un poulailler pour aider les poules pendant la pose et la nuit pour aider à garder l’air en mouvement. Je suis vraiment heureux avec la performance dans cette zone sale et difficile. -
Reviewer : Gail
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’avais besoin de 2 ventilateurs UL de plein air pour un deck que je construis dans la Cour arrière. J’ai trouvé un numéro, mais à un point de prix "hors de la carte". Avec la persistance et la recherche, j’ai trouvé Global Industrial et ces 2 fans! Ils seront installés et en cours d’utilisation dans les 3 prochaines semaines (retard de construction) afin d’espérer qu’ils sont tous et plus de pourquoi je les ai achetés! -
Reviewer : Patricia A
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce ventilateur est mieux que ce que je m’attendais. J’ai monté ce ventilateur à l’extérieur sous les toits de toit dans une zone où pas de vent ou d’air coule, mais il va se mouiller par la pluie. -
Reviewer : CARLAS
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le ventilateur est OK. Il fonctionne et il a été livré à temps. -
Reviewer : Arlette
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bien fait, fort et est utilisé pour un poulailler. Fonctionne très bien. Très bonne construction. -
Reviewer : Web-commentaires
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le ventilateur fonctionne bien mais fonctionne assez chaud. Comme il est utilisé dans une grange de poulet beaucoup de poussière s’accumule sur le ventilateur. J’espère qu’il ne va pas trop chaud.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
est-il bruyant- Peut-il être utilisé à l’intérieur? De quelle taille avez-vous besoin pour l’accrocher à un plafond?
Question posée par : Madeline Dow, 27, 2020 février
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mars 03, 2020
Bonjour, cette unité peut être utilisée à l’intérieur et la cote de décibels est de 45. La monture utilise un boulon de décalage de 5/16 po. Je vous remercie pour votre question.
-
J & D 14" Fan de mur plafond support blanc
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires