Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Justrite

Référence :WB138652YL

Référence fabricant : 9501

Poubelle pour déchets huileux Justrite de 14 gallons, jaune - 09501

Description du produit
Poubelle à déchets huileux Justrite à ouverture par la pression du pied
Éliminez les déchets huileux et inflammables en toute sécurité. Cette poubelle de 14 gallons à ouverture par la pression du pied est dotée d'un fond surélevé et ventilé qui favorise la circulation de l'air afin d'empêcher toute combustion spontanée. Elle est équipée d'un couvercle à fermeture automatique actionné par le pied et d'une grande poignée de transport rabattable. La poubelle est fabriquée en acier galvanisé de forte épaisseur et bénéficie d'un revêtement en peinture poudrée résistant. Garantie limitée de 10 ans.

PRIX
$345.95

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur16-1/16 po
Profondeur16-1/16 po
Hauteur20-1/4 po
Poids15.1 lb

Détails du produit

Montage requisNon
TypeRond
CouleurJaune
Capacité14 gal
MatériauAcier
Référence fabricant9501
MarqueJustrite

Conformité et certifications

Approuvé par le ministère des FinancesY
Homologué ULY