Prix : 57,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Acheteurs Produits 14 Pieds Robustes Ratchet Tie Downs sont idéaux pour les UTV, les motos, les tondeuses à gazon, et plus encore. Avec une limite de charge de travail de 1000 lb, ces sangles en polyester de 1 po de large facilitent le verrouillage de votre charge pour les années à venir. Le cliquet à poignée traversante en caoutchouc offre une prise confortable et antidérapante pour un contrôle supérieur de la tension de la sangle. Les crochets en acier S revêtus de vinyle avec gardiens restent en place et aident à protéger votre cargaison des rayures Tous les composants métalliques sont zingués blancs pour la résistance à la corrosion.
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Poids 6,85 lbs (3,11 kg)
- Limite de charge de travail 1000 lb lbs
Détails du produit
- Marque Buyers Products
- Description Ratchet Tie Down
- Force de rupture 3000 lb
- Matériau Polyester
- Style Robuste
- Numéro de référence du fabricant 5483100
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Produits d’achat Drill Free Light Bar Cab Mount for Ford F-150 (2015 ans et plus), F250-550 (2017 ans et plus) - 8895152
Article nº : B2347719
Pas encore évalué
729,00 $
Produits acheteurs Classe 2 LeD Micro Beacon, Permanent Mount - SL575ALP
Article nº : B2348855
Pas encore évalué
119,95 $
Produits acheteurs 14' Heavy Duty, Ratchet Tie Down, 4 Pack - 5483100
57,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires