Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB695324

Horloge murale « Atomic » Global Industrial™, 14 pouces, en acier inoxydable

Description du produit
Horloge atomique Global Industrial™ 14", argentée

Cette horloge atomique se synchronise automatiquement plusieurs fois par jour grâce à un signal radio émis depuis Fort Collins, dans le Colorado (WWVB). L'horloge radiocommandée ne nécessite aucun réglage et offre une précision à la seconde près. Elle est dotée d'un cadran de 14" avec des chiffres arabes noirs bien visibles qui facilitent la lecture de l'heure. Son style classique s'harmonise avec la plupart des décors et s'intègre parfaitement dans n’importe quel bureau, salle de classe ou pièce. Le cadre est en acier inoxydable et le cadran est protégé par une vitre de 2 mm d’épaisseur. Elle fonctionne avec une pile AA (fournie). Une fois la pile installée et l’un des quatre fuseaux horaires américains sélectionné, l’horloge se règle automatiquement à l’heure exacte en heures, minutes et secondes, et continue de s’ajuster même lors du passage à l’heure d’été. Plus besoin de mobiliser du personnel pour régler l’heure.

Diamètre de l’horloge : 14"
Profondeur de l’horloge : 2-1/2"

Certaines conditions, telles que de violentes tempêtes ou des interférences électromagnétiques, peuvent affecter la puissance du signal. Son utilisation est déconseillée à proximité immédiate de montagnes, de centrales électriques et d’aéroports.
PRIX
$58.95

1
1
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur14 po
Profondeur2-1/2 po
Hauteur14 po

Détails du produit

TypeHorloge murale radiocommandée
Gamme de couleurs de monturesArgent
MécanismeAtomic
Gamme de couleurs pour le visageBlanc
Type de nombreArabe/Standard
Type d'affichageAnalogique
DescriptionHorloge atomique de 14 pouces
Référence fabricant695324
FormeRond
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an