Prix : 155,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Justrite 14160 1 Gallon Safety Can, Polyéthylène, Rouge
Construites en polyéthylène haute densité pour résister aux acides durs et aux corrosifs, ainsi qu’à la chaleur, les boîtes sont résistantes aux bosse, aux perforations et aux copeaux. Le bouchon d’auto-fermeture, le mécanisme de soulagement de la pression et l’arrêt des flammes travaillent ensemble pour empêcher les sources d’inflammation d’entrer, sans restreindre l’écoulement du liquide à l’intérieur ou à l’extérieur de la canne. Toutes les canons sont dotés d’un matériel en acier inoxydable et d’un arrêt de flamme s’il y a une résistance chimique supérieure. FM approuvé.
Insert carbone - Un insert de carbone conductrice breveté transportant le courant est encastré dans la nervure des conteneurs, complétant une trajectoire au sol entre l’assemblage du couvercle et l’arrêt de la flamme. Lorsqu’il est utilisé avec une bande de mise à la terre, cela fournit une mise à la terre appropriée et empêche la création d’un arc statique lors du remplissage ou de verser.
Les canons de sécurité ovales en polyéthylène de type I, d’économie d’espace, avec du matériel en acier inoxydable, augmentent la capacité de stockage des tablettes de 30 % ! Le mécanisme de déclenchement permet de verser de petites quantités de liquides. Un bouchon étanche à la fuite et auto-fermeture empêche les déversements et les évents automatiques de se prémunir contre l’explosion. L’arrêt de flamme en acier inoxydable protège contre les sources de chaleur externes. La conception unique de Justrite comprend un insert de carbone breveté transportant le courant imbriqué dans la canœur pour une mise à la terre appropriée. Les polyryrènes blancs offrent une visibilité liquide des produits chimiques de couleur foncée.
Fonctionnalités
Construites en polyéthylène haute densité pour résister aux acides durs et aux corrosifs, ainsi qu’à la chaleur, les boîtes sont résistantes aux bosse, aux perforations et aux copeaux. Le bouchon d’auto-fermeture, le mécanisme de soulagement de la pression et l’arrêt des flammes travaillent ensemble pour empêcher les sources d’inflammation d’entrer, sans restreindre l’écoulement du liquide à l’intérieur ou à l’extérieur de la canne. Toutes les canons sont dotés d’un matériel en acier inoxydable et d’un arrêt de flamme s’il y a une résistance chimique supérieure. FM approuvé.
Insert carbone - Un insert de carbone conductrice breveté transportant le courant est encastré dans la nervure des conteneurs, complétant une trajectoire au sol entre l’assemblage du couvercle et l’arrêt de la flamme. Lorsqu’il est utilisé avec une bande de mise à la terre, cela fournit une mise à la terre appropriée et empêche la création d’un arc statique lors du remplissage ou de verser.
Les canons de sécurité ovales en polyéthylène de type I, d’économie d’espace, avec du matériel en acier inoxydable, augmentent la capacité de stockage des tablettes de 30 % ! Le mécanisme de déclenchement permet de verser de petites quantités de liquides. Un bouchon étanche à la fuite et auto-fermeture empêche les déversements et les évents automatiques de se prémunir contre l’explosion. L’arrêt de flamme en acier inoxydable protège contre les sources de chaleur externes. La conception unique de Justrite comprend un insert de carbone breveté transportant le courant imbriqué dans la canœur pour une mise à la terre appropriée. Les polyryrènes blancs offrent une visibilité liquide des produits chimiques de couleur foncée.
Fonctionnalités
- Les boîtes hdpe résistantes aux produits chimiques offrent un stockage sûr pour les corrosifs inflammables
- Dispose d’un bouchon auto-fermant, d’un mécanisme de soulagement de la pression et d’un arrêt de flamme
- Insert de carbone conductif breveté
- Conception d’économie d’espace
- FM approuvé
Détails du produit
- Type Type I
- Marque Justrite
- Matériau Polyéthylène
- Style Stockage peut
- Numéro de référence du fabricant 14160
- Capacité 1 gal (3,79 l)
- Couleur Rouge
- Pouvez taper Liquides inflammables
Garantie
- Garantie 10 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Signes graphiques - Danger inflammable - plastique 7" W X 10" H
Article nº : 952817R
Pas encore évalué
21,75 $
199,95 $
Justrite 14160 1 Gallon Safety Can, Polyéthylène, Rouge
155,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires