Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

IDEM 143002 GLM corde tirez Switch, 2NC 1NO, 1/2NPT

IDEM 143002 GLM corde tirez Switch, 2NC 1NO, 1/2NPT

Article nº : WBB1514241

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 255,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

IDEM 142002 GLS corde tirez Switch, 2NC 1NO, 1/2NPT, Die Cast

IDEM 142002 GLS corde tirez Switch, 2NC 1NO, 1/2NPT, Die Cast

IDEM 232010 interrupteur d’arrêt d’urgence ESL-SS(P), 2NC 2NO, 1/2NPT

IDEM 232010 interrupteur d’arrêt d’urgence ESL-SS(P), 2NC 2NO, 1/2NPT

IDEM 143057 GLM corde tirez Switch W/E s’arrête, 3NO 1NC, 1/2NPT

IDEM 143057 GLM corde tirez Switch W/E s’arrête, 3NO 1NC, 1/2NPT

IDEM 200008HF-SS KP langue verrouillage commutateur-HF Loi, 3NC 1NO, 1/2NPT, SSHead

IDEM 200008HF-SS KP langue verrouillage commutateur-HF Loi, 3NC 1NO, 1/2NPT, SSHead

IDEM 141006B GLHL corde Pull Switch W/E s’arrête/LED, 4NC 2NO, 110/120, 1/2NPT, Die Cast

IDEM 141006B GLHL corde Pull Switch W/E s’arrête/LED, 4NC 2NO, 110/120, 1/2NPT, Die Cast

IDEM 202005-SS KLM garde interrupteur verrouillage (version Std), 110v, 1/2NPT, SSHead

IDEM 202005-SS KLM garde interrupteur verrouillage (version Std), 110v, 1/2NPT, SSHead

IDEM 180010 SEU-1 relais-Std borniers à vis

IDEM 180010 SEU-1 relais-Std borniers à vis

IDEM 201005HF KLP garde verrouillage commutateur-HF Act(Std Release), 110v, 1/2NPT, PE

IDEM 201005HF KLP garde verrouillage commutateur-HF Act(Std Release), 110v, 1/2NPT, PE

IDEM 142027B GLS remplacement couvercle, 110/120 v c.a., Die Cast, jaune

IDEM 142027B GLS remplacement couvercle, 110/120 v c.a., Die Cast, jaune

Le GLM est un compact et robuste moulé Mini Duty corde tirez interrupteur de sécurité qui a été conçu pour protéger les longueurs courtes convoyeur protection est nécessaire jusqu'à 50m en utilisant deux interrupteurs ou vers le haut jusqu'à 30m en utilisant seulement un seul interrupteur. Le GLM fournit une solution de sécurité fiable et rentable pour des systèmes de convoyeur et peut être améliorée en ajoutant un arrêt d’urgence type champignon externe au niveau du commutateur ou une LED bicolore est disponible pour afficher l’état de l’interrupteur à distance. Le GLM a un choix de 3 ou 4 contacts pôle pour assurer une flexibilité avec toutes les applications de contrôle moderne. Avec l’avantage supplémentaire de robuste soufflet d’étanchéité interne le GLM est capable de subir une haute pression tuyau à haute température.

Poids &Dimensions

  • Largeur 5 in (12,7 cm)
  • Longueur 10 in (25,4 cm)
  • NPT 1/2 en
  • Hauteur 4 in (10,16 cm)
  • Poids 2 lb (.91 kg)

Détails du produit

  • Description Interrupteur à tirette câble sécurité
  • Circuits 2NC 1NO
  • Type GLM
  • Marque Idem
  • Matériau Die Cast
  • Numéro de référence du fabricant 143002
  • Couleur Jaune
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
IDEM 140043 Springs, 8" L x 6" W x 4 « H, SS

46,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

IDEM 140005 corde Kit galvanisé à chaud, 30M, galvanisé

259,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

IDEM 140011 corde Kit-SS, 10M, SS

229,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
IDEM 143002 GLM corde tirez Switch, 2NC 1NO, 1/2NPT

IDEM 143002 GLM corde tirez Switch, 2NC 1NO, 1/2NPT

Article nº : WBB1514241